|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-113415108 Herst.-Nr.: 7663-400 EAN/GTIN: 7318307663402 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Solar |  | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |  | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 145 mm |  | Tiefe | 145 mm |  | Höhe | 275 mm | Design | Typ | Außen-Bodenbeleuchtung |  | Produktfarbe | Blau |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |  | Geeignet für den Außenbereich | Garten, Rasen |  | Schutzart | III | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |  | Leuchtmittel enthalten | Ja |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Lampenleistung | 0.06 W |  | Lichtleistung | 4 lm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |