Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
LED Solarleuchten 2er SET Steinoptik mit Crackle Glaskugel, Höhe 30,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33S469
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
33S469
EAN/GTIN:
4262382960716
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
LED Solarleuchten 2er SET Steinoptik mit Crackle Glaskugel, Höhe 30,5cm
Dekorative Solarleuchten in Steinoptik mit Glaskugel in Bruchoptik
Man könnte fast meinen es wären Kunstwerke, diese Solarlampen wirken durch ihr edles Design und dem Zusammenspiel aus schwarzem Kunststoff in Steinoptik und dem klaren Glas mit zerbrochener Glasoptik sehr elegant und edel.
Die formschönen Solarleuchten sind eine wunderschöne Ergänzung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Das solarbetriebene LED-Leuchtmittel ist von einer gläsernen Kugel in schöner Crackleoptik umschlossen, was zusammen mit dem angenehm warmweißen Licht zu einer stimmungsvollen Atmosphäre sorgen kann.
Dank Schutzart IP44 sind diese Außenleuchten sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung, stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, oder auch als außergewöhnliche Tischleuchten auf Ihrem Balkon.
Und das alles ganz ohne Strom!
Das Licht der Sonne kann durch das eingebaute Solarpanel eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Bodenleuchten ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.
Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit glanzvollen Lichtspielen für die perfekte Atmosphäre!
*Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 30,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 29,4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,26 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
solarlampe
,
Garten-Beleuchtung
,
Garten-Lampen
,
Solar-Leuchten
,
Solarkugel-n
,
Gartenkugel-n
,
LED
,
für
,
den
,
draußen
,
Balkon
,
Outdoor
,
Tischlampe-n
,
Tischleuchte-n
,
ohne
,
Kabel
,
Strom
,
Dekokugel-n
,
Solarlampe-n
,
ausgefallene
,
Leuchtkugel-n
,
Deko
,
Kugeln
,
Set
,
Glas
,
Akku
,
in
,
Stein-Optik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,39*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,77*
€ 93,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
€ 7,10*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
€ 7,12*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
€ 7,52*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
€ 9,86*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
€ 18,43*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
€ 24,05*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
€ 30,78*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
€ 24,03*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
€ 35,60*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
€ 12,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.