Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Erdspießleuchte
>
Artikel
LED Solarleuchte Design Mond, Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33466
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
33466
EAN/GTIN:
9007371356270
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
LED Solarleuchte Design Mond, Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchte
Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser kunstvoll designten LED Solarleuchte!
Mit ihrem dekorativen Design lässt sich die Erdspießleuchte besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 ist die Gartenlampe zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur akzentuierten Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als besonderen Lichtpunkt im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als besondere Außenlampe in jedem anderen Outdoor Bereich.
Und das alles ganz ohne Strom!
Die Solarlampe verfügt über einen Akku, welcher sich tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchte bei beginnender Dämmerung ein.
Die Globo Außenleuchte ist aus bronzefarbenem Metall gefertigt. Die innenliegende Kugel besteht aus klarem Glas und Glas mit sogenanntem Crackle Effekt. Sie hat einen Durchmesser von etwa 6 cm, die Gesamthöhe der Solarleuchte beträgt 90 cm.
Mit einem fest verbauten LED Modul mit 0,02 Watt sorgt die Gartenkugel für eine stimmungsvolle Ausleuchtung.
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Auch zu finden unter:
Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Erspießleuchten, Wegeleuchte, Solar Gartenleuchten, Solarkugel, Leuchtkugel, Gartenleuchte Kugel
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Bronze - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 90 cm, Breite: 18 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,02 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku –
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,4 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
gartenstrahler led
,
gartenstrahler
,
33466
,
Globo Lighting
,
Solarleuchte Garten
,
Solarleuchten Garten
,
solarleuchte mit Farbwechsel
,
Erdspießleuchten
,
Solar Gartenleuchte
,
solar Gartenleuchten
,
Solar Außenleuchte
,
Solar Außenleuchten
,
Erdspieß
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Wegeleuchte
,
Wegeleuchten
,
Außenleuchte
,
Außenleuchten
,
Aussenleuchte
,
Aussenleuchten
,
Außenlampe
,
Außenlampen
,
Aussenlampe
,
Aussenlampen
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenlampe
,
Gartenlampen
,
Gartenleuchte LED
,
Gartenleuchten LED
,
Außenbeleuchtung
,
Aussenbeleuchtung
,
LED Außenleuchte
,
LED Außenleuchten
,
Außenleuchte LED
,
Außenleuchten LED
,
Außenlampe LED
,
Außenlampen LED
,
LED Außenbeleuchtung
,
LED Gartenleuchte
,
LED Gartenleuchten
,
Außenbeleuchtung LED
,
LED Gartenbeleuchtung
,
LED Außenlampen
,
LED Außenlampe
,
Kugellampe
,
Kugellampen
,
Kugelleuchte
,
Kugelleuchten
,
Leuchtkugel
,
Gartenkugel
,
Gartenleuchte Kugel
,
Lichtkugel Garten
,
Solarkugel
,
Solarkugeln
,
Gartengestaltung
,
Outdoor
,
Garten gestalten
,
Globo Solarlampen
,
Globo Solarleuchten
,
Globo Erdspießleuchten
,
Globo Außenleuchten
,
Globo
,
Globo-Lighting
,
Globo Leuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,85*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
€ 7,10*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
€ 7,12*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
€ 7,52*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
€ 9,86*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
€ 18,43*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
€ 24,05*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
€ 30,78*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
€ 24,03*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
€ 35,60*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
€ 12,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.