Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFFMAN PRODUCTS FVL1614-6R2 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP BLUE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1728441
Hersteller:
     Hoffman Products
Herst.-Nr.:
     FVL1614-6R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: PVC (Polyvinylchloride)
  • SVHC: To Be Advised
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Produktpalette: FVL Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    34144
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    3M
    94725
    ab € 15,81*
    Ähnlich
    3M
    94731
    ab € 17,46*
    Ähnlich
    ABB
    RA18-6
    ab € 98,14*
    Ähnlich
    ABB
    RA857
    ab € 264,23*
    Ähnlich
    ABB
    RB14-14
    ab € 116,84*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    31264
    ab € 0,121*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    323008
    ab € 0,469*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    32947.
    ab € 0,284*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    330648.
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-31894-1
    ab € 58,87*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34141-1
    ab € 34,27*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34142-1
    ab € 33,45*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34144-1
    ab € 34,33*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34162-1
    ab € 30,80*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.