Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-34144-1 TERMINAL, RING TONGUE, #6, CRIMP, RED, S


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2137495
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-34144-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Bolzengröße - imperial: #6
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-34144-1, 2137495, 213-7495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,40*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 45,49*
    € 54,13
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 40,95*
    € 48,73
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.693,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.