Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34144 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 34144 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 34144 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80629278
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
1.42 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.3 mm²
Gewindegröße
M3.5
Kabelstück (AWG)
22
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20.55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,241*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
59250
ab € 1.693,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.