Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-34162-1 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP BLUE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2138633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-34162-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: PLASTI-GRIP Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-34162-1, 2138633, 213-8633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,67*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3067* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Pakete
    € 40,75*
    € 48,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.693,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.