Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 1330-0 ADAPTER, 2 4MM PLUG-KABEL, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435187
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1330-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 1330 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, bananenstecker 60vdc, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 1330-0, 4435187, 443-5187
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 3,54*
    € 5,85*
    € 5,90*
    ab € 5,63*
    € 9,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    2BA-AL-36
    ab € 36,78*
    Zubehör
    Pomona
    2BA-AL-48
    ab € 36,89*
    Zubehör
    Pomona
    2BC-AL-36
    ab € 30,85*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Pomona
    3782-48-2
    ab € 8,37*
    Zubehör
    Pomona
    3782-60-2
    ab € 8,41*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 162,18*
    Zubehör
    Pomona
    5914
    ab € 13,20*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 159,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.