Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO FR-8-1/2 VERTEILERBLOCK, 8 ANSCHLÜSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3436948
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     FR-8-1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
Fittingtyp: Verteilerblöcke
  • Pneumatischer Anschluss: G1/4, G3/4
  • Produktpalette: FR
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: -
  • Betriebsdruck, max.: 16 bar
  • Fittingmaterial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, FR-8-1/2, 3436948, 343-6948
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    104
    € 5,90*
    ab € 66,92*
    € 85,18*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 77,97*
    € 98,67*
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 98,44*
    € 125,09*
    Frei Haus
    ab € 112,22*
    € 142,66*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 142,23*
    € 175,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,26*
    € 208,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,80*
    € 205,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,52*
    € 194,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,17*
    € 189,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,23*
    € 169,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.