Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-8-1/2 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001216
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6411
EAN/GTIN:
     4052568001216
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock FR-8-1/2 zur Druckluftverteilung. Nennweite=18,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
FR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Weitere Suchbegriffe: FR-8-1/2, Verteilerblock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 84,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,02*
€ 98,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,55*
€ 124,81*
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 142,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 134,94*
€ 165,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.