Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-8-1/2 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FR-8-1/2 Verteilerblock
Bild für FR-8-1/2 Verteilerblock
Herstellerlogo für FR-8-1/2 Verteilerblock
Artikel-Nr.:
     4065-70007596
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6411
EAN/GTIN:
     4052568001216
Datenblatt DE für FR-8-1/2 Verteilerblock
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock FR-8-1/2 zur Druckluftverteilung. Nennweite=18,6 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)öglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/2
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Typ-Kurzzeichen:
FR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: FR-8-1/2|Verteilerblock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
€ 5,90*
ab € 66,96*
€ 85,42*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,99*
€ 98,95*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 125,46*
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 143,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 134,65*
€ 166,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.