Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-8-1/2 FR-8-1/2 (6411) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-8-1/2 FR-8-1/2 (6411) Verteilerblock
FR-8-1/2 FR-8-1/2 (6411) Verteilerblock
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014111
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6411
EAN/GTIN:
     4052568001216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
FR-8-1/2 FR-8-1/2 (6411) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
18,6 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
35,0 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Anzahl Abgänge:
8
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: FR-8-1/2, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
156
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 84,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,02*
€ 98,45*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,55*
€ 124,81*
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 142,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 134,94*
€ 165,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,99*
€ 101,1381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,2337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 95,9973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.