Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FMJ7301CH MOTOR, STEPPER, 12V, 64:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3390903
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FMJ7301CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 19 mm
  • Nennstrom: 32 mA
  • Motorgröße: -
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 3 mm
  • Schrittwinkel: 11.25 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: -
  • Anzahl der Drähte: 5
  • Nennspannung, max.: 12 VDC
  • Länge der Welle: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, Bewegungssteuerung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Robotik, Schrittmotoren, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FMJ7301CH, 3390903, 339-0903
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 20,47*
    € 29,48*
    € 8,95*
    ab € 20,71*
    € 29,49*
    € 6,90*
    ab € 18,99*
    € 31,80*
    Lager 139
    unbekannt
    € 14,99*
    ab € 20,26*
    € 34,46*
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 27,67*
    € 38,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,46*
    € 41,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,13*
    € 38,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.