Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Electronics 5.625 °, 11.25 ° Schrittmotor 12 V / 32 mA 40mNm 5-adrig Wellen-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7793740
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FMJ7301CH
EAN/GTIN:
     5059045419198
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Schrittwinkel = 5.625 °, 11.25 °
Haltemoment = 40mNm
Anzahl der Kabel = 5
Versorgungsspannung = 12 V
Schaftdurchmesser = 3mm
Nennstrom = 32 mA
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 6mm
Tiefe = 19mm

Schrittmotor - Serie FMJ7301. Kompakter 4-Phasen-Schrittmotor, ideal für die Kombination mit einem unipolaren Antrieb. Unipolarer Schrittmotor Mit Kabel 85 mm und Anschlussklemme
Weitere Informationen:
Schrittwinkel:
5.625 °, 11.25 °
Haltemoment:
40mNm
Anzahl der Kabel:
5
Versorgungsspannung:
12 V
Schaftdurchmesser:
3mm
Nennstrom:
32 mA
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Schaftlänge:
6mm
Tiefe:
19mm
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 12v, schrittmotor, dc-motor 12v, 7793740, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Cliff Electronics, FMJ7301CH, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 27,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,73*
€ 27,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,77*
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 38,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.