Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Schrittmotor FMJ7301CH 32 mA Wellen-Durchmesser: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062691-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FMJ7301CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Cliff Schrittmotor FMJ7301CH 32 mA Wellen-Durchmesser: 3 mm

STEP MOTOR FM7301CH 12V/64:1

Technische Daten:
Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 32 mA · Weitere technische Daten: Widerstand: 280 ohm
Drehung Ausgangswelle: CCW
Getriebeübersetzung: 1:64 · Wellen-Durchmesser: 3 mm · Wellen-Ø: 3 mm · Winkel (Details): 11.25 °

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
11.25 °
Marke:
Cliff
Herst.-Teilenr.:
FMJ7301CH
Typ (Hersteller-Typ):
FMJ7301CH
Nennstrom:
32 mA
Nennspannung:
12 V/DC
Wellen-Durchmesser:
3 mm
Wellen-Ø:
3 mm
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 12v, schrittmotor, dc-motor 12v, Cliff, FMJ7301CH, Steppermotoren, Synchronmotoren, Steppermotore
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,70*
€ 27,21*
€ 8,95*
ab € 18,64*
€ 27,22*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 34,95*
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 38,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.