Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; Schrittmotor,unipolar; 5÷12VDC; 5,6° Schritt; IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; Schrittmotor,unipolar; 5÷12VDC; 5,6° Schritt; IP50
Motor: DC; Schrittmotor,unipolar; 5÷12VDC; 5,6° Schritt; IP50
Artikel-Nr.:
     2805-FMJ7301CH
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FMJ7301CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Schrittmotor
Hersteller: CLIFF
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 5...12V DC
Übersetzer: 1:64
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: Schrittmotor;unipolar
Motoreneigenschaften: 5,6° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFF:
CLIFF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,70*
€ 27,21*
€ 8,95*
ab € 18,64*
€ 27,22*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 34,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 38,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.