Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03124 DIGITALMULTIMETER, AUTO, 10A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212635
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: -
  • Schritte: 2000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: -
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, multimeter duratool, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, DURATOOL, D03124, 3212635, 321-2635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770519
    ab € 21,72*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,05*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 15,87*
    Zubehör
    Pomona
    73086-6
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Tenma
    72-14348
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Tenma
    76-079
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.