Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP770521 PRÜFKLEMMENSATZ BANANENSTECKER 6TLG 10A


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490494
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP770521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 37.4 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 950 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Test Lead Sets
  • Teststecker A: Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 10a, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, MULTICOMP PRO, MP770521, 3490494, 349-0494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.