Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Adapter, Bananenstecker-2mm, 1 -polig, Buchse, Bananenstecker-4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930344
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-14348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: Bananenstecker - 2mm
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Bananenstecker - 4mm
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: zwischen, TENMA, 72-14348, 2930344, 293-0344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.