Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 73086-6 ADAPTER 10-32-GEWINDEBUCHSE/BANANENBUCHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127159
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     73086-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: 73086 Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: 10-32-Innengewinde
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Bananenstecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zwischen, POMONA, 73086-6, 3127159, 312-7159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    73086-4
    ab € 3,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.