Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6453 BK005 KABEL,RS-485,1 PAIR,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059849
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6453 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Außendurchmesser: 7.21 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.456 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 65,98*
    € 87,04*
    Lager 139
    26
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 68,59*
    € 87,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 87,79*
    € 104,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 87,02*
    € 103,55
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 82,31*
    € 97,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 78,55*
    € 93,47
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 68,59*
    € 81,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 68,59* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 23,00*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,00*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 260,33*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,03*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,79*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.