Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8211687
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1234 SV005
EAN/GTIN:
     5059039016884
Suchbegriffe:
Abschirm-Geflechtsband
Drahtgeflechtband
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Schlauchdurchmesser = 19.05mm
Farbe = Silber
Material = Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Wandstärke = 1.02mm

Flaches Geflecht, verzinntes Kupfer. Die Drahtserie Alpha aus verzinntem Kupfer mit flachen umflochtenen Schrumpfschläuchen sind ideal zur Abschirmung von kurzen Kabelführungen. Dieser Geflechtschlauch hat ein festes Gewebe aus mehradrigem verzinntem Kupferdraht. Das flache Geflecht kann als Masseband verwendet werden, um einen ausgezeichneten Massepfad mit niedrigem Widerstand zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19.05mm
Farbe:
Silber
Material:
Verzinntes Kupfer
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Wandstärke:
1.02mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, alpha wire kupfer geflechtschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 8211687, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 1234SV005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 259,24*
€ 370,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 397,94*
€ 502,70*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,73*
€ 517,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 502,70*
€ 598,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 491,10*
€ 584,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 448,29*
€ 533,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 421,39*
€ 501,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 397,94*
€ 473,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 13,26467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,64*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.