Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37864278
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
15 mm
Ablösungskapazität (min)
6 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
T29050
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.