Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT-621 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 50.8mm Schrumpfrate 6:1, Länge 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT-621 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 50.8mm Schrumpfrate 6:1, Länge 152mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1131953
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F6212 BK072
EAN/GTIN:
     5059039025459
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 50.8mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 9.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 6:1
Schlauchlänge = 152mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → +90 °C
Serie = FIT-621

Wärmeschrumpfschlauch 6:1. Der Alpha-Wire-Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 6:1 ist eine zuverlässige Methode zum Schützen und Dichten von Anschlüssen oder zum Hinzufügen zusätzlicher mechanischer Robustheit. Der Schlauch ist aus doppelwandigem, flexiblem und selbstklebendem Polyolefin gefertigt und hat ein Schrumpfverhältnis von 6:1 bei +120 °C. Die interne Klebstoffbeschichtung sorgt für Abdichtung und hat eine korrosions- und schimmelbeständige Abdichtung, so dass er für Reparaturen drinnen und draußen gleichermaßen geeignet ist und über eine Lagerfähigkeit von bis zu 25 Jahren verfügt. Die wichtigsten Merkmale: Schrumpft auf 1/6 der ursprünglichen Größe Selbstklebende Innenauskleidung in robuster Ausführung Geringe Wasserabsorption Ausgezeichnete Haltbarkeit und Beständigkeit Beständig gegen Öle und Chemikalien 3 x 15 cm Schlauchlängen in Packungen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
50.8mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
9.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
6:1
Schlauchlänge:
152mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +90 °C
Serie:
FIT-621
Weitere Suchbegriffe: 1131953, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F6212BK072, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,64*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,87*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.