Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Folientasche DocumentPouch 3740400 DIN A4 150µm 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/387/a014387p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/387/a014387p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126028500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3740400
EAN/GTIN:
     033816028654
Suchbegriffe:
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Kalt-Laminiermaschine
Kaltlaminator
Perfekt geeignet zur Aufwertung und zum Schutz oft genutzter Dokumente wie Präsentationen, Referenzlisten oder Produktblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Document™Pouch
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
75
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Document™Pouch
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 13,30*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,16*
€ 13,31*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,86*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,86*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,27*
€ 13,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,71*
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,95*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,96*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,63*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,22*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,94*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,49*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,91*
Zubehör
Kroschke
75-39640-08
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.