Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Stecker - USB-Mini-B-Stecker, 5-polig, 4.5m, USB 2.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092071
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/4M50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabel, Typ=PX0441/4M50, Geschwindigkeit max. (Daten)=480 Mbps, Länge=4.5 m, Querschnitt AWG=20 AWG 25 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB-Mini-B-Stecker, 5-polig, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=Buccaneer, USB-Typ=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
196 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
196 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 35,31*
1
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 35,42*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 39,13*
1
€ 8,95*
ab € 40,59*
€ 44,94*
1 Tag
187
1
€ 14,99*
ab € 40,65*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0485
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0443
ab € 7,66*
Zubehör
Bulgin
PX0446
ab € 7,89*
Zubehör
Bulgin
PX0447
ab € 7,53*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.