Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / USBA, 4.5m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252056
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/4M50
EAN/GTIN:
     5059041859776
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB - USB Adapter
Länge = 4.5m
Steckverbinder 1 = Mini-USB B
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP68

IP68, EN60529. USB-Kabel Mini-USB-B-Stecker auf USB-A-Stecker. Abgedichtete Mini-USB-Kabel mit Stecker sind die ideale Wahl für das Design individueller Panels. Diese am Panel befestigten Kabel sind aus der Bulgin 400-Serie, den idealen preiswerten Kabelsteckverbindern für industrielle und kommerzielle Anwendungen.Bietet Hochgeschwindigkeitsleistung und zusätzlich die Schutzart IP68, wodurch die Kabel lange Druck aushalten können. Hergestellt aus robustem, widerstandsfähigem Kunststoff, der den Einsatz unter extremen Bedingungen ermöglicht. Voll funktionsfähig bei 0–70 Grad.Wir bieten Einbausteckverbinder an, die vorne oder hinten befestigt werden können, was Ihnen mehr Einstellmöglichkeiten bei der Installation und der Verkabelung mit Patchkabeln bietet. Eigenschaften und Vorteile. USB-Kabel Mini-USB-B-Stecker auf USB-A-Stecker Datenraten bis zu 480 Mbit/s 28 AWG Schwarz Hot-Plug-fähig Schraubkupplung Vollständig überformte Konstruktion Schutzart IP68 Optionale Länge 2 m, Best.-Nr.: ; 252-062 252-062 3 m, Best.-Nr.: ; 252-444 252-444 4.5 m, Best.-Nr.: ; 252-056 252-056 Kompatibel mit USB-Kabel Mini-USB-B-Buchse auf 5-poligen Crimp-Buchsenkontakt, MPN: PX0443 – Best.-Nr. : ; 252-438 252-438 USB-Kabel Mini-USB-B-Buchse auf 5-polige Stiftleiste, MPN: PX0446 – Best.-Nr. : ; 252-040 252-040 Durchgangsbohrung, Version 2.0 Typ B Mini-USB-Anschluss; MPN: PX0447 – RS Best.-Nr.: ; 252-078 252-078 USB-Kabel Mini-USB-AB-Stecker auf 6-poligen Crimp-Buchsenkontakt, MPN: PX0456 – Best.-Nr. : ; 467-595 467-595 USB-Kabel Mini-USB-AB-Stecker auf 6-polige Stiftleiste, MPN: PX0457 – Best.-Nr. : ; 467-591 467-591 Durchgangsbohrung, Version 2.0 Typ AB Mini-USB-Anschluss; MPN: PX0458 – RS Best.-Nr.: ; 467-585 467-585 Übliche Anwendungen: Das USB-Kabel ist eine typische Komponente, die verwendet wird, um eine Verbindung von Computern zu Peripheriegeräten wie Tastaturen, Druckern, tragbaren Mediaplayern, Netzwerkadaptern und Zeigegeräten herzustellen. Sie werden auch verwendet, um tragbare Geräte über einen Wandadapter oder Computer mit Strom zu versorgen. Es gibt mehrere Arten von USB-Steckverbindern, z. B.: USB A USB B USB C Mini-USB (A, B, C) Micro-USB (A, B, C) Häufig gestellte Fragen: Wie funktionieren USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein einfach zu bedienender, standardisierter Anschluss, der die Integration verschiedener Gerätetypen mit einem Computer ermöglicht. Ein USB-Kabel hat vier Adern, die separat zur Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. USB-Kabel ermöglichen die beidseitige Kommunikation zwischen Geräten. Was bedeutet die IP-Schutzart für USB-Kabel? IP (Schutz vor eindringenden Medien) ist der Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser oder Staub bei USB-Kabeln. Die IP-Schutzart wird durch zwei Zahlen beschrieben, z. B. IP65, wobei die erste Ziffer für FESTSTOFFE und die zweite für FLÜSSIGKEITEN steht. Je höher die Zahl, desto höher ist das Schutzniveau. Was beschreibt der USB-Kabeltyp? USB-Kabel werden anhand der möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten kategorisiert: USB 3.1 – der neueste und derzeit schnellste verfügbare Standard für USB-Kabel. Es ist in der Lage, bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass USB 3.1-Kabel nicht kompatibel mit USB 2.0 oder älteren Anschlüssen sind. USB 3.0 – diese Kabel können bis zu 5 Gbit/s verarbeiten und werden in vielen modernen Geräten verwendet, die mehrere Datenströme benötigen. USB-3.0-Anschlüsse sind vollständig abwärtskompatibel, was bedeutet, dass sie auch mit USB-2.0-Kabeln funktionieren. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird jedoch bis zum Standard 2.0 begrenzt sein. USB 2.0 – einer der beliebtesten USB-Kabelstandards, der eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s ermöglicht. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard.
Weitere Informationen:
Länge:
4.5m
Steckverbinder 1:
Mini-USB B
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, mini usb kabel schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, 252056, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PX04414M50, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 21,81*
€ 42,98*
1 Tag
231
€ 14,99*
ab € 39,14*
€ 56,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,89*
€ 63,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0485
ab € 1,73*
Zubehör
Bulgin
PX0443
ab € 7,38*
Zubehör
Bulgin
PX0446
ab € 7,91*
Zubehör
Bulgin
PX0447
ab € 6,17*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.