Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-USB B-Einbaukupplung 2.0 - IP68 Buchse, Einbau PX0443 Crimpstecker PX0443 Bulgin Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741067-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
USB Buchse
Mini-USB B-Einbaukupplung 2.0 - IP68 Buchse, Einbau PX0443 Crimpstecker PX0443 Bulgin Inhalt: 1 St.

Mini-USB B-Einbaukupplung 2.0 - IP68

Anschlussleitung 10 cm mit 5-poliger Buchse zur Nutzung mit PC-Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Details): - · Ausführung (allgemein): Crimpstecker · Passend für (Details): PX0441 und PX0442 · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Passend für (Details):
PX0441 und PX0442
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
PX0443
Typ (Hersteller-Typ):
PX0443
Ausführung (allgemein):
Crimpstecker
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,63*
€ 16,64*
Lager 102
170
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,66*
€ 4,00*
ab € 7,43*
€ 16,71*
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14191
ab € 0,33*
Zubehör
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,82*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,39*
Zubehör
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 10,13*
Zubehör
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.