Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Regen-Jacke uni gelb Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2062
Planam 2062
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206260
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062060
EAN/GTIN:
     4030913881478
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Praktisch unverwüstlich!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Frontpatte mit Druckknöpfen
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr. xxl gelb, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb, planam, regenjacke, allwetterjacke, regenanzug, regenhose, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,94*
€ 32,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,22*
€ 33,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 33,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,34*
€ 33,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,57*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062052
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.