Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8138847
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACPM-GB-AU
EAN/GTIN:
     5059041309561
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 10A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 2

1/4-Zoll-Klinkenstecker Serie M. Ein umfassendes Angebot von 1/4-Zoll-Klinkensteckern aus der Amphenol M-Serie (Musikerserie) hochwertiger Steckverbinder in Mono- oder Stereoversionen. Rechtwinklig oder gerade mit satinierter Nickel- oder schwarzer Oberfläche, ideal für alle Anwendungen, die einen 1/4-Zoll-Cinch-Stecker erfordern, einschließlich Mikrofonen, Musikinstrumenten und vielen anderen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Standard, vergoldete Oberfläche 90-Grad- oder gerade Ausführungen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
10A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
2
Weitere Suchbegriffe: 8138847, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Industrial, ACPMGBAU, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 3,65*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,58*
€ 5,76*
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
392564
ab € 0,72*
Zubehör
RS Pro
449348
ab € 9,90*
Zubehör
RS Pro
3424487
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.