Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio AV-Adapter Female Stereo 6,35 mm - Male 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392564
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392564
EAN/GTIN:
     5056070985391
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = Stereo 6,35 mm
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo
Typ = Audio
Ende 1 = Female 6,35 mm Stereo (2)
Ende 2 = Male 3,5 mm Stereo (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 2
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel

2 x 0,25" Stereobuchse auf 3,5 mm Stereo-Jack. Verbindet zwei 6,35 mm Klinkenstecker Stereo mit einer 3,5 mm Stereo-Buchse.
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
Stereo 6,35 mm
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
3,5 mm Stereo
Typ:
Audio
Ende 1:
Female 6,35 mm Stereo (2)
Ende 2:
Male 3,5 mm Stereo (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1:
2
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 392564, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, AA632, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.