Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Buchse 6,35 mm gerade, 3-polig Stereo, THT Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-449348
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     449348
EAN/GTIN:
     5056070992870
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel versilbert
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Nylon
Betriebsspannung = 50 V
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 3

Buchsen für Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel versilbert
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebsspannung:
50 V
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, 449348, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, NMJ6HFD2, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.