Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Buchse 6,35 mm gewinkelt, 3-polig Stereo, PCB Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3424487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3424487
EAN/GTIN:
     5056111988725
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel, Silber
Nennstrom = 5A
Gehäusematerial = Nylon
Farbe = Schwarz
Anzahl der Pole/-polig = 3

Leiterplatten-Snap-In-Klinkenbuchse. Diese schmalen Universal-Klinkenbuchsen der vertrauenswürdigen Marke RS Pro bieten eine hohe Platinenpackungsdichte. Mit Snap-in-Leiterplattenmontage zur Erleichterung von Zusammenbau und Schwalllöten sind diese Klinkenbuchsen leicht zu installieren sowie robust und haltbar. Eigenschaften und Vorteile. • Verwendung als Einzeleinheit, Mono- oder Stereokontakte • Kontakte mit langer Lebensdauer • Befestigungsbohrung 11,2 mm Ø
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel, Silber
Nennstrom:
5A
Gehäusematerial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, 3424487, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, CL111504, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424563
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
7424567
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
1557721
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.