Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / 6-polig, Buchse, 100mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467595
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0456
EAN/GTIN:
     5059041799256
Suchbegriffe:
Crimpstecker
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
Länge = 100mm
Steckverbinder 1 = Mini-USB B
Steckverbinder 2 = 6-polig, Buchse
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Steckverbinder 1:
Mini-USB B
Steckverbinder 2:
6-polig, Buchse
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb kabel mini usb2, crimpstecker, usb anschlusskabel schwarz, 467595, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PX0456, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 15,28*
1 Tag
40
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 15,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,54*
€ 18,65*
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 19,49*
1 Tag
197
€ 14,99*
ab € 8,55*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,82*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,39*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 10,16*
Zubehör
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.