Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/3M00 USB A/Mini USB B PX0441/3M00 Bulgin Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740996-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0441/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB - USB Adapter
USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/3M00 USB A/Mini USB B PX0441/3M00 Bulgin Inhalt: 1 St.

USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68

Sicheres und geprüftes Schraubverschlusssystem.

Technische Daten:
Anschluss (Details): - · Ausführung (allgemein): USB A/Mini USB B · Passend für (Details): PX0443, PX 0466, PX0447 · Produktabmessung, Länge: 3 m · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Länge:
3 m
Passend für (Details):
PX0443 | PX 0466 | PX0447
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
PX0441/3M00
Typ (Hersteller-Typ):
PX0441/3M00
Ausführung (allgemein):
USB A/Mini USB B
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 22,03*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 22,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 22,04*
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 22,11*
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0485
ab € 1,73*
Zubehör
Bulgin
PX0443
ab € 7,38*
Zubehör
Bulgin
PX0446
ab € 7,91*
Zubehör
Bulgin
PX0447
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.