Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Werkzeug für PKE, Auslöseanzeige PKZ0(4), 250V dc / 3.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402869
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199330 AGM2-01-PKZ0-PI
EAN/GTIN:
     4015081974146
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hilfskontakt
Strom = 3.5A
Serie = Eaton Moeller
Zur Verwendung mit = PKE, Auslöseanzeige PKZ0(4)
Typ = Werkzeug
Steuerspannung = 250V dc
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Serie:
Eaton Moeller
Zur Verwendung mit:
PKE, Auslöseanzeige PKZ0(4)
Typ:
Werkzeug
Steuerspannung:
250V dc
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 2402869, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 199330AGM201PKZ0PI, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,72*
€ 18,12*
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 19,42*
€ 5,46*
ab € 14,13*
€ 19,82*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 20,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,65*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199151
ab € 37,68*
Zubehör
Eaton
199155
ab € 46,10*
Zubehör
Eaton
199157
ab € 46,04*
Zubehör
Eaton
199160
ab € 61,59*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,70*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,68*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,13*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,60*
Zubehör
Eaton
199152 PKZM0-1-PI
ab € 42,85*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,28*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,26*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 58,81*
Zubehör
Eaton
199174 PKZM0-16-T-PI
ab € 61,34*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,73*
Zubehör
Eaton
199163 PKZM0-0,16-T-PI
ab € 44,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.