Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgelöstmelder AGM2-01-PKZ0-#199330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-41770687
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199330
EAN/GTIN:
     4015081974146
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Geräteschutzschalter

Ausgelöstmelder AGM2-01-PKZ0-#199330

Ausgelöstmelder, aufsteckbar, Seitenanbau, Push-in-Klemmen, Differenzierte Signalisierung, a) allgemeine Ausgelöstmeldung (Überlast), b) Kurzschlussauslösung, Ö = Öffner: 2 x 1 Ö, verwendbar für: PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKZM01, PKE, kombinierbar mit Hilfsschalter:: NHI...-PKZ0(-PI), NHI-E-...-PI, NHI-B-...-PI
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,72*
€ 18,03*
€ 5,95*
ab € 13,86*
€ 19,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,11*
€ 19,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,11*
€ 21,33*
€ 3,90*
ab € 15,97*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199151
ab € 37,91*
Zubehör
Eaton
199155
ab € 46,51*
Zubehör
Eaton
199157
ab € 56,35*
Zubehör
Eaton
199160
ab € 61,54*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,50*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,84*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,22*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,51*
Zubehör
Eaton
199152 PKZM0-1-PI
ab € 42,93*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,41*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,26*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 59,03*
Zubehör
Eaton
199174 PKZM0-16-T-PI
ab € 61,56*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,87*
Zubehör
Eaton
199163 PKZM0-0,16-T-PI
ab € 44,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.