Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku, 12V / 7.2Ah, 65 x 98 x 151mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2320020
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV9240001V0011 SAK7
EAN/GTIN:
     4013232744938
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Kapazität = 7.2Ah
Nennspannung = 12V
Abmessungen = 65 x 98 x 151mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
7.2Ah
Nennspannung:
12V
Abmessungen:
65 x 98 x 151mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,20*
€ 47,34*
€ 5,46*
ab € 37,63*
€ 47,80*
€ 3,90*
ab € 38,64*
€ 48,78*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 38,61*
€ 49,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 101,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHV9240001V0012
ab € 77,21*
Ähnlich
ABB
GHV9240001V0013
ab € 99,05*
Ähnlich
RS Pro
5375488
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.