Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 12V Blei 7000mAh 1zell 151x94x65mm SAK7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 12V Blei 7000mAh 1zell 151x94x65mm
Akku 12V Blei 7000mAh 1zell 151x94x65mm
Artikel-Nr.:
     262-B479C87
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV9240001V0011
EAN/GTIN:
     4013232744938
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Akku 12V Blei 7000mAh 1zell 151x94x65mm SAK7
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Blei
Breite:
65 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
2.6 g
Höhe inkl. Pole:
94 mm mm
Kapazität:
7000 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
151 mm mm
Nennspannung:
12 V V
Umgebungstemperatur:
-20 - 50 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Akku für ABB, Akkus für ABB-Werkzeug, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku alarmanlage 12v 7 ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,29*
€ 47,31*
€ 5,46*
ab € 37,75*
€ 47,76*
€ 3,90*
ab € 38,60*
€ 48,69*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 38,72*
€ 48,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,68*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHV9240001V0012
ab € 77,07*
Ähnlich
ABB
GHV9240001V0013
ab € 98,48*
Ähnlich
RS Pro
5375488
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.