Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 12V/7Ah SAK7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 12V/7Ah SAK7
Akku 12V/7Ah SAK7
Artikel-Nr.:
     3517I-36705610
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV9240001V0011
EAN/GTIN:
     4013232744938
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV

Akku 12V/7Ah SAK7

Blei-Gel Akkumulator 12V / 7 Ah Wartungsfrei durch geschlossene Bauweise nach EN 50014/VDE 0170/0171 Teil 1/5.78
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,29*
€ 47,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,75*
€ 47,76*
€ 3,90*
ab € 38,60*
€ 48,69*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 38,72*
€ 48,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,68*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHV9240001V0012
ab € 77,07*
Ähnlich
ABB
GHV9240001V0013
ab € 98,48*
Ähnlich
RS Pro
5375488
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.