Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA Eaton Moeller Hilfsschütz 2 Schließer, 2 Öffner / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304478
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082764012
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = DILA
Kontaktart = 2 Schließer, 2 Öffner
Betriebstemperatur min. = -25°C

Das Eaton Schützrelais mit zwangsweise schaltenden Kontakten und Schraubklecke-Anschlusstechnik. Er funktioniert mit einem Nennbetriebsstrom von 4 A und einer Nennspannung von 220 V bis 415 V.2 Schließer-, 2 Öffner- Konfiguration Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
DILA
Kontaktart:
2 Schließer, 2 Öffner
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 2304478, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 276401DILA22(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,77*
€ 30,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,80*
€ 32,02*
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 33,86*
€ 5,46*
ab € 26,42*
€ 33,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,09*
€ 49,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,53*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,34*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,72*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,03*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,81*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.