Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Serie DILM Varistor für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307465
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281220 DILM12-XSPVL48
EAN/GTIN:
     4015082812201
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Zubehörtyp = Varistor
Zur Verwendung mit = Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Betriebsspannung = 24 → 48 V ac
Montagetyp = Steckbar

DC-Schütze und DC-Relais umfassen bereits standardmäßig Kontaktentstörglieder. Varistor-Entstörschaltung mit integrierter LED. Varistor-Entstörschaltung für AC-Schütze DILM7 bis DILM95
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Varistor
Zur Verwendung mit:
Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Betriebsspannung:
24 → 48 V ac
Montagetyp:
Steckbar
Weitere Suchbegriffe: 307465, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 281220DILM12XSPVL48, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,70*
€ 9,43*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 10,60*
1
€ 5,46*
ab € 7,93*
€ 11,10*
10
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 11,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,99*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278058 DIULM7/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 72,52*
Zubehör
Eaton
278108 DIULM12/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 82,88*
Zubehör
Eaton
DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,67*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 25,94*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,01*
Zubehör
Eaton
199236 DILM9-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 25,95*
Zubehör
Eaton
199222 DILM7-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 23,98*
Zubehör
Eaton
199232 DILM9-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,56*
Zubehör
Eaton
199247 DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 30,87*
Zubehör
Eaton
199227 DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,03*
Zubehör
Eaton
100418 SDAINLM22(24VDC)
ab € 211,87*
Zubehör
Eaton
100417 SDAINLM16(24VDC)
ab € 198,97*
Zubehör
Eaton
278283
ab € 190,64*
Zubehör
Eaton
278308
ab € 196,03*
Zubehör
Eaton
278061
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.