Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörmodul Varistor DILM 240-500V50Hz DILM12-XSPV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B435J42
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281211
EAN/GTIN:
     4015082812119
Suchbegriffe:
Varistor
varistor eaton
varistor
Entstörmodul Varistor DILM 240-500V50Hz DILM12-XSPV500
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 - 500 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,79*
€ 7,11*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,55*
1
€ 5,46*
ab € 5,95*
€ 8,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,09*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100418 SDAINLM22(24VDC)
ab € 212,06*
Zubehör
Eaton
100417 SDAINLM16(24VDC)
ab € 199,23*
Zubehör
Eaton
278283
ab € 191,46*
Zubehör
Eaton
278308
ab € 196,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.