Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-22(400V50Hz 440V60Hz) Hilfsschutz 2S/2O AC 276401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162363
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276401
EAN/GTIN:
     4015082764012
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschutz, Sortiment: Hilfsschutze DILA, Applikation: Hilfsschutz, Beschreibung: Grundgerate mit zwangsgefuhrten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 2 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 2 O, Kennzahl/Ausfuhrung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)?, Betatigungsspannung: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,85*
€ 32,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,72*
€ 33,46*
€ 5,95*
ab € 26,31*
€ 35,37*
€ 5,46*
ab € 26,50*
€ 35,46*
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,76*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,78*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,57*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.