Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1735494
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     292336-1
EAN/GTIN:
     5060641230971
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

USB-Steckverbinder TE Connectivity. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe hochwertiger USB 2.0-Steckverbinder mit Metallgehäuse. Diese USB-Steckverbinder bestehen aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Sie sind kompakt und robust und passen für die meisten Anwendungen. Der 292303-7 USB verfügt außerdem über eine Platinenverriegelung zur Unterstützung der Leiterplattenmontage für eine einfachere Installation. Eigenschaften und Vorteile:. USB 2.0 für bis zu 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsübertragung Integrierter Verriegelungsmechanismus sorgt für hervorragende Verriegelungsfestigkeit rechtwinklige Ausrichtung Plug-and-Play-Fähigkeit 40 N Haltekraft Schutzart IP20. Anwendungen:. Vision Mensch-Maschine-Schnittstelle Drucker Barcode-Lesegeräte Massenspeicher
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, 1735494, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 2923361, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 6,99*
1 Tag
453
1
€ 14,99*
ab € 3,68*
€ 8,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 106,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
292304-1
ab € 0,884*
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,92*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-2
ab € 7,40*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,59*
Zubehör
TE Connectivity
2013798-1
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.