Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 1.5m USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 1.5m USB 2.0 Weiß
TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 1.5m USB 2.0 Weiß
TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 1.5m USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1648497
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1487588-2
EAN/GTIN:
     5056282771768
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß

UL-Zulassung. Dieses hochwertige weiße TE-Konnektivität-USB-Kabel geht von einer USB-A-Buchse zu einer USB-B-Buchse. Das Kabel eignet sich ideal für den Anschluss von Geräten in unmittelbarer Nähe, z. B. zum Anschließen eines Druckers an den Computer.An beiden Enden befinden sich 4-polige USB-Steckverbinder. Die Kontakte sind mit 30 μ vergoldet (UL94V-0). Beide Steckverbinder sind mit einer vernickelten Einfassung versehen. Die vernickelten Steckverbinder sind zuverlässig und ermöglichen eine Hochgeschwindigkeitsverbindung. Eigenschaften und Vorteile: Steckverbinder: USB-A-Stecker – USB-B-Stecker Plug ;amp; Play – keine zusätzliche Software erforderlich Verbesserte Abschirmung Verbinden oder Trennen währendes des Betriebs und ohne Abschaltung oder Neustart möglich Einfacher Steckverbinder mit 4 Stellungen, für richtige Ausrichtung polarisiert Vereinigt serielle/parallele, Tastatur-, Mausanschlüsse und Gameports Kompatibel mit asynchroner und isochroner Datenübertragung Kompatibel mit Windows-Betriebssystemen Aus hochwertigen Materialien hergestellt Vergoldeter Steckverbinder und vernickeltes Gehäuse USB-Typ 2.0 Farbe: Weiß Wird für den Anschluss von USB-A- und USB-B-Anschlussgeräte verwendet Typische Anwendungen: USB-Kabel sind typische Komponenten, die verwendet werden, um eine Verbindung von Computern zu Peripheriegeräten herzustellen, z. B. zu: Drucker Server Scanner Festplatten TV Video Mikrofone Maus Tastaturen Heimunterhaltung Externe Festplatten KamerasSie werden auch verwendet, um tragbare Geräte über einen Wandadapter oder Computer mit Strom zu versorgen. Häufig gestellte Fragen: Wie funktionieren USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein benutzerfreundlicher, standardisierter Steckverbinder, mit dem die Integration verschiedener Arten von Geräten mit einem Computer möglich ist. Ein USB-Kabel hat vier Adern, die separat zur Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. USB-Kabel ermöglichen die beidseitige Kommunikation zwischen Geräten. Welche Arten von USB-Kabeln gibt es? USB-Kabel werden anhand der möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten kategorisiert: USB 3.1 – der neueste und schnellste verfügbare Standard von USBKabel. Es ist in der Lage, bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass USB 3.1-Kabel nicht kompatibel mit USB 2.0 oder älteren Anschlüssen sind. USB 3.0 – diese Kabel können bis zu 5 Gbit/s verarbeiten und werden in vielen modernen Geräten verwendet, die mehrere Datenströme benötigen. USB 3.0-Anschlüsse sind vollständig abwärtskompatibel, d. h. USB 2.0-Kabel funktionieren damit. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird jedoch bis zum Standard 2.0 begrenzt sein. USB 2.0 – einer der beliebtesten USB-Kabelstandards, der eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s ermöglicht. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1648497, Kabel und Drähte, Computerkabel, TE Connectivity, 14875882, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,21*
2 Tage
993
1
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 15,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.421,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pro Signal
USB904
ab € 1,49*
Zubehör
Pro Signal
USB902
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.