Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder A Stecker, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder A Stecker, Kabelmontage
TE Connectivity USB-Steckverbinder A Stecker, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1648870
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2013798-1
EAN/GTIN:
     5056282775001
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

TE Connectivity USB-Steckverbindersätze des Typs A für die Industrie. TE Connectivity präsentiert diese USB-2.0-Steckverbindersätze des Typs A für die Industrie mit einer Datenrate von 480 Mbit/s und Plug-and-Play-Fähigkeit. Diese USB-Stecker des Typs A für die Industrie haben eine Haltekraft von 40 N, um versehentliches Ausstecken zu verhindern, sowie einen integrierten Verriegelungsmechanismus für zuverlässigere industrielle Anwendungen. Sie sind kompatibel mit vorhandenen USB-Buchsen vom Typ A. Die Gehäuse dieses USB-2.0-Steckers des Typs A bestehen aus schwarzem, wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast mit vernickelter Abschirmung und vergoldeten Messingkontakten. Die Sätze bestehen aus einem Gehäuse mit zusätzlichem Halt, einer Abdeckung, Verriegelungsfeder, Vorder- und rückseitigem Mantel, Steckergehäuse und Kappengehäuse. HMI-Bediengeräte Maschinelles Sehen Drucker Barcode-Lesegeräte Massenspeicher. Typische Anwendungen für die industriellen USB-Steckersortimente vom Typ A:. Anwendungen: HMI-Bediengeräte Maschinelles Sehen Drucker Barcode-Lesegeräte Massenspeicher
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, 1648870, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 20137981, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,96*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,06*
€ 10,34*
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,80*
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 14,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 298,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2040305-1
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.