Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1487587 USB Kabel, USBA / USB B, 1mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749677
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1487587-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 1mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Serie = 1487587
Weitere Informationen:
Länge:
1mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Serie:
1487587
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel weiß, 2749677, Kabel und Drähte, Computerkabel, TE Connectivity, 14875871
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2559
1
€ 14,99*
ab € 7,94*
€ 16,93*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 24,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
11.99.8819
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.