Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 95Nm, 160U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 95Nm, 160U/min
RS PRO 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 95Nm, 160U/min
RS PRO 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 95Nm, 160U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1370884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370884
EAN/GTIN:
     5014875147925
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Drehmoment max. = 95Nm
Luftverbrauch Durchschnitt = 73.6l/min
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 160U/min
Länge = 293mm

RS Pro 1/2-Zoll-Druckluftratsche, 160 U/min, 95 NmDie RS Pro 1/2-Zoll-Luftratsche erleichtert das schnelle und einfache Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben an Motoren und Lkw. Der Ratschen-Steckschlüssel verfügt über einen weichen Griff, einen kompakten robusten Betätigungshebel und einen verstellbaren Auslass. Er bietet eine schnelle Absenkgeschwindigkeit und einfache Drehzahlregelung - drücken Sie einfach den Hebel auf die progressive Drossel. Die Luftratsche ist außerdem leicht mit nur 1,26 kg und hat eine Länge von 293 mm, sodass sie in enge Räume get kann. Es hat ein maximales Drehmoment von 95 Nm mit einer verringerten Vibration von nur 1,13 m/s². Die Änderung der Ratschenrichtung ist intuitiv über einen gerändelten Vorwärts-/Rückwärtsknopf am Kopf, und verschiedene Steckschlüssel rasten einfach auf der Kugelhalterung ein. Das Werkzeug wird mit Druckluft bei einem Druck von 90 psi/6,2 bar versorgt, der über einen standardmäßigen 1/4-Zoll-BSP-Gewindeeinlass mit einem Schlauch mit einer minimalen Bohrung von 3/8 Zoll eintritt. Sie werden häufig in den Bereichen Transport und Vertrieb eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Luftratsche • 1/2-Zoll-Antrieb • Maximales Drehmoment von 95 Nm • 1/4-Zoll-BSP-Lufteinlass • Maximal zulässiger Betriebsdruck von 90 psi/6,2 bar • Empfohlener Betriebsdruck von 90 psi/6,2 bar • durchschnittlicher Luftverbrauch von 73,6 Liter/2,6 Kubikfuß pro Minute • Drehzahl von 160 U/min • Vibration von 1,13 m/s² • Länge: 293 mm • Schallpegel von 91,6 dBA • Erfüllt die elektrostatische Entladung des American National Standards Institute Association S20.20:2014 und British Standard European Norm 61340-5-1:2007 Standards für Elektrostatische KontrolleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Drehmoment max.:
95Nm
Luftverbrauch Durchschnitt:
73.6l/min
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
160U/min
Länge:
293mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro druckluftschrauber, drehschrauber, 1370884, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, RS PRO, APP312RS, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1370924
ab € 17,26*
Zubehör
RS Pro
1370921
ab € 15,90*
Zubehör
RS Pro
1370922
ab € 16,51*
Zubehör
RS Pro
1370908
ab € 145,76*
Zubehör
RS Pro
1370909
ab € 115,35*
Zubehör
RS Pro
1370910
ab € 59,10*
Zubehör
RS Pro
1370917
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.