Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2" Vierkant 10 → 32mm 6-Punkt Tiefer Schlagschrauber-Satz 18-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2" Vierkant 10 → 32mm 6-Punkt Tiefer Schlagschrauber-Satz 18-teilig verchromt
RS PRO 1/2" Vierkant 10 → 32mm 6-Punkt Tiefer Schlagschrauber-Satz 18-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-1370908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370908
EAN/GTIN:
     5014875148113
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsselsatz-Typ = Tiefer Schlagschrauber-Satz
Antriebsgröße = 1/2"
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 18
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Steckschlüsselgröße = 10 → 32mm
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

18-teiliger Schlagsteckschlüsselsatz RS Pro 1/2 ZollDieser umfangreiche Schlagsteckschlüsselsatz von RS Pro bietet alles, was Sie für professionelle Anwendungen benötigen. Dieser hochwertige Satz besteht aus Chrom-Molybdän-Stahl und bietet eine hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit. Damit ist er für Hochleistungsanwendungen in den anspruchsvollsten Umgebungen geeignet. Dieser metrische Steckschlüsselsatz wurde für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieben an Schlagschraubern oder Schlagschraubern entwickelt. Mit einer Reihe von Buchsengrößen ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jedes Toolkit, egal ob für Profis oder Heimwerker. Mit diesem Satz können Sie bequem arbeiten, ganz gleich, ob es sich um Festziehen, Lösen oder einfaches Anpassen zu Hause oder am Arbeitsplatz handelt. Dieser 18-teilige 1/2-Zoll-Schlagsteckschlüsselsatz kommt komplett in einem professionellen Koffer mit einzeln gekennzeichneten Mulden zur schnellen Erkennung Das Gehäuse ist mit Schaumstoff gefüttert, um Ihre Steckschlüssel in einem hervorragenden Zustand zu halten. Eigenschaften und Vorteile Sechskant-Steckschlüssel für Schlagbetrieb aus Chrom-Molybdän18 Steckschlüssel zur Abdeckung nahezu aller Anwendungen mit einem 1/2-Zoll-SchlagschrauberKoffer komplett mit einzeln gekennzeichneten Mulden für jede SteckschlüsselgrößeAlle PCL-Steckschlüssen übertreffen die ANSI-SpezifikationenMit zwei Fettringen für bessere GriffigkeitDas Mittelloch ist durchgestanzt, um für zusätzliche Tiefe auf der Arbeitsfläche zu sorgenMit Z-Drive-Antrieb mit Kontakt der flachen Wände der Befestigungselemente für besse
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Tiefer Schlagschrauber-Satz
Antriebsgröße:
1/2"
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
18
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Steckschlüsselgröße:
10 → 32mm
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 173,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 202,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.